※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
五進 鉄 ホーロー仕上 ちり鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
2
1.9
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848529
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量(L)
2
種別
30cm
質量(kg)
3.1
内径(Φmm)
280
外径(Φmm)
300
深さ(mm)
50
板厚(mm)
3.5
EBM品番
5757500
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。