※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 白仕上 寄せ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
2.5
0.4
0.6
1.3
2
2.5
4.7
深さ(mm)
70
35
40
65
70
85
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.5
内径(Φmm)
228
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
4.5
外径(cm)
27
種別
30cm
深さ(mm)
70
EBM品番
3278600
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。