※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 白仕上 寄せ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
0.4
0.4
0.6
1.3
2
2.5
4.7
深さ(mm)
85
35
40
65
70
85
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(L)
0.4
内径(Φmm)
128
質量(kg)
0.5
板厚(mm)
3.0
外径(cm)
15
種別
15cm
深さ(mm)
85
EBM品番
6768700
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。