※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
長水 遠赤 アルミグルメ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
310
330
310
285
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27848775
品番
HSK-232
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鍋底部に長水石を使用しています。
材質
アルミ/フッ素加工
仕様
ガラス蓋付
種別
中
質量(kg)
3
高さ(mm)
79
径(Φmm)
(石)190
内径(Φmm)
290
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
70
板厚(mm)
1
EBM品番
1621100
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。