曜日別特売
- 18-0 丸もつ鍋(万能鍋) EBM(江部松商事) 27849159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 丸もつ鍋(万能鍋)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27849159品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150

深型設計でたっぷりの具材にも対応

容量(L)2種別24cm高さ(mm)50質量(g)720内径(Φmm)240板厚(mm)1.5底径(Φmm)185EBM品番6199100
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする