曜日別特売
- アルミ もつ鍋 黒 EBM(江部松商事) 27849195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ もつ鍋 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.6
内容量1個注文コード27849195品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
容量(L)0.6種別19.5cm高さ(mm)55質量(g)394内径(Φmm)190板厚(mm)3.5EBM品番5358800外径(cm)19.5
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする