※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
銅 うどんすき鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
高さ(mm)
105
95
105
容量(L)
7.15
4.8
7.15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27849229
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
熱効率の良い銅製品ですので弱火でも強火でも温度調整がしやすい鍋です。
容量(L)
7.15
種別
36cm
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
105
内径(Φmm)
360
外径(Φmm)
410
EBM品番
1694510
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。