※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 電磁用 うどんすき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27849274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.7
種別
24cm
質量(kg)
0.7
内径(Φmm)
215
外径(Φmm)
255
深さ(mm)
57
底径(Φmm)
140
EBM品番
1115010
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。