※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ合金1人用しゃぶ鍋 共蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27849466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
159
外径(Φmm)
182
深さ(mm)
95
板厚(mm)
7
底径(Φmm)
145
EBM品番
1157300
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。