※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アルミ 槌目入 寄せ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
0.4
0.4
0.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27850744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
容量(L)
0.4
材質
本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
種別
18cm
質量(kg)
0.5
内径(Φmm)
132
深さ(mm)
35
板厚(mm)
3
EBM品番
3278700
外径(cm)
16
注意
※蓋のツマミは耐熱樹脂メッキ塗装付ですので、お取扱いには十分ご注意ください。