曜日別特売
- アルミ 槌目入 寄せ鍋 EBM(江部松商事) 27850753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 槌目入 寄せ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.6
内容量1個注文コード27850753品番-
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
容量(L)0.6材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)種別16cm質量(kg)0.7内径(Φmm)153深さ(mm)45板厚(mm)3EBM品番5228200外径(cm)18
注意
※蓋のツマミは耐熱樹脂メッキ塗装付ですので、お取扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする