※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
銅 段付ツル付鍋(木蓋付)1人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27850787
品番
S-5003
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
種別
14cm
容量(mL)
420
サイズ(cm)
14
内寸法(Φ×Hmm)
145×60
EBM品番
5358500
注意
※蓋のツマミは耐熱樹脂メッキ塗装付ですので、お取扱いには十分ご注意ください。