- 鉄 パエリア鍋 パートⅡ EBM(江部松商事) 27852117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 パエリア鍋 パートⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)34
底径(Φmm)270
270
90
110
130
150
170
190
210
230
250
290
310
320
340
360
385
420
460
530
680
730
830
1030
内容量1個注文コード27852117品番-
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
渕が滑らかで食材が取りやすい加工。

内径(Φmm)320深さ(mm)34板厚(mm)1.6底径(Φmm)270質量(kg)1.6種別32cmEBM品番1727010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする