※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
チーズフォンデュセットT-200・210兼用 鍋丈 陶器製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27852467
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1500
付属品
フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ
外径(Φmm)
トレー:245
外寸法(Φ×Hmm)
陶器:205×67、スタンド:205×95
EBM品番
3262410