※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
ミニ チーズフォンデュセット 陶器鍋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27852476
品番
T-100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
700
付属品
フォンデュフォーク(260mm)×6、銅アルコールランプ、ランプ受け
外径(Φmm)
トレー:180
外寸法(Φ×Hmm)
陶器:167×55、スタンド:135×90
EBM品番
3262600