曜日別特売
OMSD-7.7-PACK ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ 27914846

OMSD-7.7-PACK ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ 27914846
OMSD-7.7-PACK ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ 27914846
OMSD-7.7-PACK ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ 27914846
OMSD-7.7-PACK ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ 27914846
モノタロウ

ストレートドリル 高耐久 パック

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
7.7
注文コード
27914846
品番
OMSD-7.7-PACK
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!

用途
穴あけ作業に。
ドリル径(Φmm)
7.7
溝長(mm)
81
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
7.7
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
ねじれ角(°)
28
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
ドリル径公差(mm)
+0、-0.022
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-07
用途: 鋼材の穴あけ加工
オータ工業株式会社 様

そこまで精度を要求しない製品のキリ穴加工時に。
切れ味、持ちもまずまず良好。
切れなくなれば研ぎ直して再使用。
何より大手メーカー品と比べてコストパフォーマンスが良いため助かります。

2026-03-14
用途: 自動旋盤による深穴加工
株式会社三輪鉱油 様

この価格でこの性能はかなりお得です!
今後もリピートさせていただきます。

対象商品 : 27914225
2025-09-21
用途: 商品の付属品
株式会社ユタカ 様

付属品として使用するので数が必要なため
安くて、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 27914277
2025-05-25
用途: 金属板の穴あけ

刃先のヘタリが早い。ボール盤で使用すると折れやすい。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-01-06
用途: 穴あけ加工
製造業

ある程度、切れますが、ハンドで使う時はこねますので、よく折れます。こねなければ、問題ありません。

2025-12-01
用途: 鋼板のノコ面にキリで穴を開け長枝にネジ止めして高枝切りにする。

タジマのノコの面に全くキリの刃が立たなかった。キリを返品は面倒くさくて放置。他方、ホームセンターに行って「ステンレス用」と書いてあるキリを買って使ったら、何とか1個の穴を開けることが出来たが、2個めは最初ほどには切れなかった。まあそんな頻繁にキリを使うこともないから良しとしよう。
 今後モノタロウさんでキリを買う場合、対象を色々載せている中に序でみたいに「ステンレス」があるのは買わないようにします。

対象商品 : 27914277
2024-01-22
用途: ボルト・ナットへの穴開け
サービス業

機械向けボルト・ナット等の焼き入れ鋼も容易に切削できる点が気に入っています。切れ味は比較的すぐに落ちてきますが、安価なのですぐ新品交換できるのが利点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする