曜日別特売
1561TL 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex) 28541057

 

1561TL 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex) 28541057
1561TL 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex) 28541057
1561TL 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex) 28541057

中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)定格電流(A)5(最大)注文コード28541057品番1561TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様
前メッキ
ELVおよびRoHS対応済み
表面処理
圧着部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
適合工具
手動圧着工具:11-26-0007(JHTR1719C)
引抜工具:11-26-7034(J5800-002)
挿入工具:11-02-0001(HT1807)
形状メス形状電線抱合範囲AWG(#)18、20、22、24電線被覆外径(mm)1.50~3.10(.059~.122″)適合ハウジング:1625-R、1625-R1、1625-R2種別圧着ターミナル厚さ(mm)材質:0.20(.008″)ピッチ(mm)3.68定格電圧(V)250(最大)定格電流(A)5(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)形態バラ状被覆ストリップ長(mm)2.6~3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: コントローラの中継配線
その他業種

値段は高いですが他に替えが無く仕様的には問題なく使えます。

対象商品 : 08562242
2023-05-08
用途: 屋内電子機器の低圧電源の結線

電線対電線の接続コネクタ種類は少ないので重宝します。
今回は圧着ピンのみの購入です。
ハウジンクもあれば良かったのですが、希望する型番のものがなかったので他店での購入になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08562251
2021-12-08
用途: 装置制御関係
アルファーデザイン株式会社

納期指定ができて購入できればよいが・・・・
いつも使用している物なので問題ない。

対象商品 : 08562251
2016-08-15
用途: 自動機の配線に利用。

100本単位で購入できるので、部品の管理が楽です。

対象商品 : 08562242
2016-05-15
用途: 門扉電気錠結線
運輸・通信業

商品自体は、規格品で一切問題ありません。但し、セットを作る為には、コネクターのオスとメス、ピンのオスとメス、更には、そのピンには、大小あり、ピンの製作工具、ピンを抜く治具・・・たかがコネクターとピンですが、組合せを一歩間違えば、当然駄目です。
その為にも、判りやすい組合せ表示、必要なピン、その抜くための専用治具などの組み合わせセットの紹介を入れてほしいものです。

4が参考にしています
対象商品 : 08562242
2016-02-23
用途: 赤導儀に使用した。
建設業・工事業

可もなく不可もなし。

対象商品 : 08562242
2013-04-24
用途: 車内整備用

裸線のかしめの面積が小さいので線を折り返してかしめた方が良い。出来れば小ピッチがある精密圧着ペンチならベスト。

対象商品 : 08562242
2013-03-04
用途: 配線作業

商品は通常メーカー製なのでなんの問題のありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする