モクハウス 栓抜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28556615 品番BM-214
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。

材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂 寸法(mm)約125×42×25 質量(g)約52 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機NG。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする