山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
マグネット布巾ハンガー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580923
品番
2457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付けの布巾ハンガー。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネット
色
ブラック
質量(g)
約410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×1×6
耐荷重(g)
約600(ハンガー1本あたり約200)
商品説明動画
マグネット布巾ハンガー タワー
参考になった