戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28581115 品番2494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きいまな板や木製の厚いまな板など、様々なサイズに対応。布巾も干せる便利な戸棚下まな板&布巾ハンガー

材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約700 耐荷重(kg)各段:約1、各バー:約0.5 対応取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.4〜2cmまで。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23.5×15.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
まな板収納
その他業種

探していたものにぴったり。2枚のまな板収納が便利、強度があり、布巾ハンガーとありますが、幅の狭い手拭きタオルをかけて使用。便利です。

2025-03-15
用途:
俎板乾燥
株式会社テックMA 様 (製造業)

これは常設する物として考えない事がミソかもしれません。
ちょっとしっかりした俎板を導入するが、流しの上で乾燥させたい。しかし、スペースには限りが在る。
ので、水切り棚の追加する形で設置し、俎板を干す。
乾いたら他へ仕舞う。このハンガーも。
手間かもしれませんが、干す為の道具として考え、扱う事で、違った光景が見えて来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする