曜日別特売
2856 キッチンタオルハンガーバー タワー ワイド 山崎実業 28582183

2856 キッチンタオルハンガーバー タワー ワイド 山崎実業 28582183
2856 キッチンタオルハンガーバー タワー ワイド 山崎実業 28582183

キッチンタオルハンガーバー タワー ワイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28582183品番2856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。ワイドはタオルを折り畳まず掛けられます。

付属品緩衝材・6枚六角レンチ×1材質バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ)ブラック質量(g)約215耐荷重(kg)約1対応ハンガーバー:約D4.2cm 扉の幅:本品の幅約33cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで 扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×6~7×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする