山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の グラススタンド
ワイド グラス&マグスタンド タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28584703
品番
3328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラスやマグ、カトラリーを一括収納!ワイドサイズの水切りトレイ。
材質
容器・トレー:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約42.5×30.7×1.5
商品説明動画
ワイド グラス&マグスタンド タワー
参考になった