3590 水切りセットタワー 山崎実業 28586286

水切りセットタワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28586286 品番3590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大の洗い桶とバスケットの水切りセット。食器の水が直接シンクへ!漬け置きも可能!本体にたまった水を直接
シンクに流せる水はけ付き。よく使うグラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。食器のつけおき洗いが出来るので節水にもなります。野菜の水洗い桶としても使えます。 排水できない場所でも使用可能。好きな方向で排水が出来るので、縦横自由にレイアウトが可能。バスケットの角に脱着式。菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。ハンドル下に穴が開いており水を流しながら洗い物ができます。移動もラクラク。内側の縁を利用してお皿が立てられます。コップなどの器は浮かせながら干せるので水切れもばっちり。

材質洗い桶・バスケット・カトラリーポケット・水はけ:ポリプロピレン水止栓:シリコーン 幅(mm)370 ブラック 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(g)970 耐荷重(kg)10 内容量(L)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×14.5×28

商品説明動画

水切りセットタワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする