山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
キッチンタオルハンガー タワー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28588858
品番
6780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
シンク下の扉に引っ掛けるだけの取り付け簡単タオルハンガー。洗面所の扉にも使えます。キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約105
耐荷重(kg)
約1
対応
扉の幅:本品の幅約16cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4〜2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×7×9.5