山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
キッチンペーパー&タオルハンガー タワー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28590346
品番
7513
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチン扉や戸棚下に!吊り下げ戸棚とキッチン扉の2つの場所で使える2ウェイハンガー。
コの字型になっているのでタオルなどの交換も簡単です。
使い方はアイデア次第!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約265
対応
直径約11cm×幅24cmのキッチンロールペーパーに対応棚板・扉の厚さ:約1.4〜3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×9×7
耐荷重(g)
約500