山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
tower タワー 回転式 ハンギングクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
28614400
品番
5492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンや洗面・浴室のバーに掛けられるハンギングクリップ4個セット。
洗濯ばさみとフックが合体したデザイン。
洗面で、家族のフェイスタオルを分けて掛けるのに便利。
材質
本体/ABS樹脂、バネ/鋼
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)1.7×3.1×12.2
質量(g/個)
20
掛数
4