Z軸プラガブル74441シリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(960個) 注文コード28655769 品番74441-0007
販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
用途モジュール対基板 仕様(ElectricalModel)有、(ジェンダー)リセプタクル、(パネルグランド)有 種別(コンポーネント)リセプタクル 材質(金属部)HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂 (樹脂部)黒色 質量(g)0.89 ピッチ(mm)(嵌合部)0.80、(実装部)0.80 極数(実装)30、(最大)30 使用温度範囲(℃)-40〜+85 ポート数1 列数2 厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)2.540 最大電流(A)0.5 形態(実装)ライトアングル 防塵防水性能 難燃性94V-0 シールド コンタクト数30 挿抜耐久200回 パネルマウント 実装方法SMT(表面実装) 最大電圧(V)30AC(RMS)/DC 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性 位置決め 基板保持 基板極性 表面実装対応(SMC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする