メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
デスコM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28698820
品番
690557
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
トラスコ品番
135-5734
質量(g)
181
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
166×83×85
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
74×73×80
コマ数
2
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
品番
M4
タイプ
固定仕切
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
166×83×85