メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
蝶プラ デスコY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28698847
品番
690595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
トラスコ品番
135-5755
質量(g)
168
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
231×150×21
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
55×45×18
コマ数
12
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
タイプ
固定仕切
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
231×150×21