※メイン
タフコ
タフコの イベント・ノベルティ・行楽用品
タフコの アウトドア・行楽用品
タフコの クッキング&テーブルウェア
スタイルモア マグカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
28743900
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたシンプルなデザインのマグボトル。
真空二重断熱構造により抜群の保温・保冷力。フタを外せば大きめの氷もラクラク入るワイド口径。
氷を入れることで冷たさを長時間キープできます。
材質
【本体】ステンレス鋼【フタ】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン
寸法(mm)
60×60×193
容量(mL)
300