※メイン

- スタイルモア マグカップ タフコ 28743918 - スタイルモア マグカップ タフコ 28743918 - スタイルモア マグカップ タフコ 28743918 - スタイルモア マグカップ タフコ 28743918

スタイルモア マグカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード28743918 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたシンプルなデザインのマグボトル。
真空二重断熱構造により抜群の保温・保冷力。フタを外せば大きめの氷もラクラク入るワイド口径。
氷を入れることで冷たさを長時間キープできます。

材質【本体】ステンレス鋼【フタ】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン 寸法(mm)68×68×225 容量(mL)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする