タオルリング(レバー式吸盤)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745789 品番B00034
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥696 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

つけ外しが簡単なレバー式吸盤タイプのタオルハンガーです。強力吸盤でがっちりと固定します。

用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 材質リング:アルミニウム合金、支持部:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)175×55×120H 質量(g)91 タイプオープンタオルリング(アルミ) 耐荷重(kg)3 取付け方法レバー式吸盤
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。※荷重制限をお守りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20161155
2022-07-11
用途:
トイレのタオル掛け

タイル面に設置して使っていますがずり落ちたりはしていません
超強力という事は無いですがお値段以上かと思います、ただ軽量化の為か少し脆そう

2017-03-13
用途:
洗面下 手拭き
自動車・二輪車・自転車関連業

洗面台の下(もちろん鏡面地、小さいタオル一枚)に付けていましたがすぐ落ちる。二つも買ったが無駄な買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする