※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B00053 Baタオル掛け(粘着) LEC(レック) 28746857 B00053 Baタオル掛け(粘着) LEC(レック) 28746857 B00053 Baタオル掛け(粘着) LEC(レック) 28746857 B00053 Baタオル掛け(粘着) LEC(レック) 28746857 B00053 Baタオル掛け(粘着) LEC(レック) 28746857 B00053 Baタオル掛け(粘着) LEC(レック) 28746857

Baタオル掛け(粘着)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28746857 品番B00053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強力粘着テープでしっかりと固定します。タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。支持部は可動式でスライドできます。バスタオルを広げて干せるサイズです。

有効寸法(mm)730 用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。※外した時、あとが残ってもさしつかえない所に付けてください。※荷重制限をお守りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
飲食店で使用

飲食店で使用しています。
両面テープの強度が心配だったので強力両面テープに交換して使用しています。
パイプの肉厚も100均よりあり、折れたり割れたりしていません。

対象商品:
28746823
2024-02-14
用途:
洗面所台に設置

洗面台にタオルをかけるために取り付けました。吸盤式は時々外れてイライラするので粘着式に交換です。両面テープで簡単に取り付けられます。長さもフェイスタオルをかけるのにぴったりです。

対象商品:
28746823
2024-05-29
用途:
スプレーボトルを引っ掛ける
その他業種

バーの長さをノコギリで都合良い長さに切って便利に使っていました。最近新たに追加購入した物には『防水シート』が付属しており、それを貼るように説明があったのでその通りしたところ、それにが原因なのか、「ガッシャーンッ!」と何度も落ちる羽目になってしまいました。粘着力が耐荷重1Kg以下に弱まったように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする