GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28749518
品番
GR-SATA-SS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥636
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ
その他
綿材:26AWG
色
ブラック
規格
SATA3(6Gbps)
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
SATA 7pin メス - SATA 7pin メス(両端ラッチ付)
速度
6Gb/s
ケーブル長(cm)
20
プラグ形状
ストレート
材質(被膜)
高耐久ナイロンメッシュ
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
注意
※製品は国内向けの民生品です。