E791 セーフティパンツ(ツータック) E791 Asahicho(旭蝶繊維) 28821023

 

E791 セーフティパンツ(ツータック) E791 Asahicho(旭蝶繊維) 28821023
E791 セーフティパンツ(ツータック) E791 Asahicho(旭蝶繊維) 28821023
E791 セーフティパンツ(ツータック) E791 Asahicho(旭蝶繊維) 28821023

セーフティパンツ(ツータック) E791

(1件のレビュー)
取扱い終了
ストーン
サイズ6L
内容量1本注文コード28821023品番E791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

再帰性反射材使用。E690シリーズと組合せにより、自由にコーディネイト可能です。

ストーンサイズ6L機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、再帰性反射材使用種別ツータックパンツウエスト(cm)112~115~118素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28821179
2026-01-27
用途: 屋外作業時
卸売・小売業

薄暮時や暗がりでの作業時での周囲からの視認性を高める為に購入しました。反射材で視認性は高めたいけど歩き回ってる時にいかにも作業員です!と主張したい訳ではないので本体の色合いが地味なのは助かります。アジャスターのウエスト調整機能が付いている為、冬場などで下に着込んでも履きやすいです。他社の反射材つきズボンパンツはド派手オレンジやレッド等しかないので、現在取り扱われてるのが水色か黒に近い紺色なだけでも貴重ですが、過去のモスグリーンやストーンの色合いがもう取扱終了なのは残念です。グレー等でいいので、落ち着いた色合いの他色バリエーションが増えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする