Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティカーゴパンツ(ツータック) E698
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28823333
品番
E698
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
光触媒防汚加工と再帰反射テープを使用したワークウェアです。
色
オレンジ
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター、コインポケット、マルチポケット(右カーゴポケット内)、再帰性反射テープ
種別
ツータックカーゴパンツ
ウエスト(cm)
88~91~94
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合