ダブルスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852619 品番#2263
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

軽く押して回すだけでピッタリ固定!ぴったりフィットでがっちり固定。
お菓子作り、お料理のパートナーになることはもちろん、お子様・お年寄り・手にケガをされた方などうまく食器を支えられない方も食器がテーブルに固定されるので食べやすくなります。

用途ボール等の固定に。 材質プラスチック部/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル 質量(g)80 耐久温度(℃)プラスチック部/耐熱80・耐冷-30、吸盤/耐熱60・耐冷-10 本体寸法(全長×高さ)(mm)Φ100×16
注意
※吸着面は平らな面を使い、ゴミ、ホコリをよく拭き取ってからご使用ください。
※無理に回転させたり、ひっぱったりしないでください。
※火に近づけたり熱湯をかけないようにしてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする