HB-6562 チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 28867057

 

HB-6562 チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 28867057
HB-6562 チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 28867057
HB-6562 チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属 28867057

チーノ ふっ素加工IH対応ガラス蓋付両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28867057品番HB-6562
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂質量(g)868サイズ(cm)18深さ(mm)(鍋)82本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×190×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする