HB-4889 アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋 パール金属 28867924

アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード28867924品番HB-4889
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木(松の木)ホワイト質量(g)801サイズ(cm)18深さ(mm)(鍋)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする