パール金属
プレサージュ ホーロー両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22
20
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867994
品番
HB-5308
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、(本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
1125
サイズ(cm)
22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×240×160