曜日別特売
HB-6629 ベジック ステンレス製笛吹きケットル パール金属 28868037

HB-6629 ベジック ステンレス製笛吹きケットル パール金属 28868037
HB-6629 ベジック ステンレス製笛吹きケットル パール金属 28868037

ベジック ステンレス製笛吹きケットル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)2.3
内容量1個注文コード28868037品番HB-6629
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。

材質(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂質量(g)393容量(L)2.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする