曜日別特売
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891959
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891959
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891959
00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891959

7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ

(33件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
アイボリー
内容量1枚注文コード28891959品番00148-HVT
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

厚手生地のタフなTシャツ 首リブのダブルステッチがハードさを演出

アイボリー
サイズ
S
材質
綿
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19
目付(g/m2)
250、7.4oz
身幅(cm)
49
生地
14/-天竺
身丈(cm)
66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-09
用途: 外出時の普段使い
製造業

男性身長176cm 体重80kg サイズはXLでサイズ的には丁度良い。
7.4オンスも適度に厚くガンガン使えて洗濯しても丈夫だ。
夏は自宅室内では着ないが外出時に着用する。このTシャツでどこでも行ける
感じです。

2026-05-20
用途: 夏場の作業着に使ってみる

7オンスくらいのTシャツを探していたので、購入してみました。
サイズ的にいつもLかMで迷うのですがこんかいはMが大きからず、小さからずちょうどよかったです。

対象商品 : 28891530
2026-05-13
用途: 部屋着、寝る時
製造業

分厚くて丁度よいです。かなり大きめですが3XLにしています。また購入したいと思います。

対象商品 : 43055925
2026-05-24
用途: 普段着、ジムに
卸売・小売業

厚めなのでがっしりしているが、その反面暑く感じる。
やや丈が長めな気がするが普段着にも使えて便利

2025-11-28
用途: 日常
ヤスオートショップ自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに大変優れています。厚みがあり、吸収性に優れています。

2025-11-26
用途: 普段着
株式会社ブッシュサービス業

かなり厚めでしっかりしています。
肌触りの良い生地なのでおすすめです。

2025-06-30
用途: 日常
教育・研究機関

厚め生地なので、透けることもなく、リピしたい商品です。

2025-05-18
用途: 営業活動

首まわりと肩のあたりがシャキットしていて 気が引き締まって よい仕事ができました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする