3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
リンクコネクタ/ワンピースブランチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29059319
品番
38704-FF660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
材質
(インシュレータ)PBT樹脂
色
(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
7
材質(コンタクト)
鋼合金
被覆外径(mm)
(適用)2.54
適合電線範囲 AWG(#)
16〜20