画像準備中

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 注文コード29069995 品番HR10A-13R-20P(73)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は極数など19種類から選べます 他の種類を見る
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)8 タイプローコストタイプ 種類丸型 極数20 定格電圧(V)AC100、DC140 寸法A(mm)20.2 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 寸法F(mm)9.3 寸法D(mm)M14×0.75 定格電流(A)2 寸法E(mm)17 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 寸法C(Φmm)15.4 寸法B(Φmm)18 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック シェルサイズ13 コンタクト形状オス 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87072702
2022-11-24
用途:
特注品の制御装置の入出力用
ビジュアルラボ 様

小型で信頼性も高く抜き差しも楽なので気に入っています。

対象商品:
87072702
2018-05-26
用途:
実験装置
アドバンスドメディカル株式会社 様 (製造業)

モノタロさんの製品は安価・短納期で満足しています。

対象商品:
87072702
2017-05-23
用途:
部品として

こういうのは外国製(レモ)しかないと思ってた。
あちらに比べて大分安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする