日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mega-Fit シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6
注文コード
29075123
品番
171692-0106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)PBT
色
(インシュレータ)黒
ピッチ(mm)
5.7
極数
6
定格電流(A)
23