画像準備中

Micro-Fit 3.0 シリーズ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数6 定格電流(A)5 材質(インシュレータ)耐熱樹脂 材質(コンタクト)黄銅 注文コード29076663 品番43045-0612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は極数・定格電流・材質など80種類から選べます 他の種類を見る
材質(インシュレータ)耐熱樹脂 (インシュレータ)黒 高さ(mm)(嵌合時)17.64 ピッチ(mm)3 極数6 定格電圧(V)600 定格電流(A)5 接続方式ストレート 仕上(コンタクト-接触部)錫 材質(コンタクト)黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
自社製品販売用のパーツとして

丈夫で加工しやすいです。継続生産していただきたい。

対象商品:
29076557
2024-02-29
用途:
車の電源ケーブル用
サービス業

安く早く届きました。
品質も問題なく、お客様へ納品できます。
大変助かりました。

対象商品:
29076399
2022-01-29
用途:
装置の電源供給に
卸売・小売業

早く入手できて製品供給までのスケジュールを維持できてとても助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする