日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Pico-Clasp 1.00mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1100個)
極数
30
注文コード
29077598
品番
501190-3017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
30
ピッチ(mm)
1
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色
接続方式
ストレート
定格電流(A)
1
定格電圧(V)
50
材質(コンタクト)
りん青銅
仕上
(コンタクト-接触部)金