日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Micro-Lock 1.25mm RA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1200個)
注文コード
29078989
品番
504195-0770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
(インシュレータ)ベージュ
ピッチ(mm)
1.25
極数
7
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
1.5
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
黄銅