日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
CP3.3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
色
(インシュレータ)緑
注文コード
29079156
品番
504693-0206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
この商品は
極数・色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(インシュレータ)PBT
色
(インシュレータ)緑
ピッチ(mm)
3.3
極数
2
定格電流(A)
4