日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
Mini-Lock 2.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29084449
品番
53426-1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
(インシュレータ)白
ピッチ(mm)
2.5
極数
11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
接続方式
ライトアングル
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき